74.49 CHF/ Unitéhors TVA
80.52 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 323 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre intérieur | 1.9685 in |
Diamètre extérieur cuvette | 110 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 4.3307 in |
Largeur cuvette | 33 mm |
Largeur cuvette | 1.2992 in |
Largeur cône | 40 mm |
Largeur cône | 1.5748 in |
Largeur totale | 42.25 mm |
Largeur totale | 1.6634 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 211 kN |
Charge statique | 212 kN |
Limite de fatigue | 24 kN |
Vitesse de référence | 4800 rpm |
Vitesse limite | 6300 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 3.99 lb |
207.30 CHF/ Unitéhors TVA
224.09 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026