Eriks
SKF

SKF 32308, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 40 mm ID, 90 mm tasse OD, 35.25 mm WD

  • ERIKS:13529615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

50.23 CHF/ Unitéhors TVA

54.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
323
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre intérieur
1.5748 in
Diamètre extérieur cuvette
90 mm
Diamètre extérieur cuvette
3.5433 in
Largeur cuvette
27 mm
Largeur cuvette
1.063 in
Largeur cône
33 mm
Largeur cône
1.2992 in
Largeur totale
35.25 mm
Largeur totale
1.3878 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
143 kN
Charge statique
140 kN
Limite de fatigue
16 kN
Vitesse de référence
6000 rpm
Vitesse limite
8000 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
2.28 lb
Alternatives

138.45 CHF/ Unitéhors TVA

149.66 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026