23.05 CHF/ Unitéhors TVA
24.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 323 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre intérieur | 0.6693 in |
Diamètre extérieur cuvette | 47 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 1.8504 in |
Largeur cuvette | 16 mm |
Largeur cuvette | 0.6299 in |
Largeur cône | 19 mm |
Largeur cône | 0.748 in |
Largeur totale | 20.25 mm |
Largeur totale | 0.7972 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 42.8 kN |
Charge statique | 33.5 kN |
Limite de fatigue | 3.65 kN |
Vitesse de référence | 12000 rpm |
Vitesse limite | 16000 rpm |
Poids | 6.12 kg |