2'762.39 CHF/ Unitéhors TVA
2'986.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 322 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre intérieur | 7.0866 in |
Diamètre extérieur cuvette | 320 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 12.5984 in |
Largeur cuvette | 71 mm |
Largeur cuvette | 2.7953 in |
Largeur cône | 86 mm |
Largeur cône | 3.3858 in |
Largeur totale | 91 mm |
Largeur totale | 3.5827 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 1069 kN |
Charge statique | 1630 kN |
Limite de fatigue | 150 kN |
Vitesse de référence | 1400 rpm |
Vitesse limite | 1900 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 65 lb |