Eriks
SKF

SKF 32224, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 120 mm ID, 215 mm tasse OD, 61.5 mm WD

  • ERIKS:13529607
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

581.92 CHF/ Unitéhors TVA

629.06 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
322
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre intérieur
4.7244 in
Diamètre extérieur cuvette
215 mm
Diamètre extérieur cuvette
8.4646 in
Largeur cuvette
50 mm
Largeur cuvette
1.9685 in
Largeur cône
58 mm
Largeur cône
2.2835 in
Largeur totale
61.5 mm
Largeur totale
2.4213 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
573 kN
Charge statique
695 kN
Limite de fatigue
72 kN
Vitesse de référence
2400 rpm
Vitesse limite
3000 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
20 lb
Alternatives

1'921.05 CHF/ Unitéhors TVA

2'076.66 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026