1'562.08 CHF/ Unitéhors TVA
1'688.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 320 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre intérieur | 7.874 in |
Diamètre extérieur cuvette | 310 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 12.2047 in |
Largeur cuvette | 53 mm |
Largeur cuvette | 2.0866 in |
Largeur cône | 70 mm |
Largeur cône | 2.7559 in |
Largeur totale | 70 mm |
Largeur totale | 2.7559 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 800 kN |
Charge statique | 1370 kN |
Limite de fatigue | 127 kN |
Vitesse de référence | 1400 rpm |
Vitesse limite | 1900 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 41 lb |
4'332.25 CHF/ Unitéhors TVA
4'683.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026