Eriks
SKF

SKF 32018 X, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 90 mm ID, 140 mm tasse OD, 32 mm WD

  • ERIKS:13529555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

103.46 CHF/ Unitéhors TVA

111.84 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
320
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Alternatives

287.75 CHF/ Unitéhors TVA

311.06 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026