36.40 CHF/ Unitéhors TVA
39.35 CHFTVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 320 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 22 mm |
Diamètre intérieur | 0.8661 in |
Diamètre extérieur cuvette | 44 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 1.7323 in |
Largeur cuvette | 11.5 mm |
Largeur cuvette | 0.4528 in |
Largeur cône | 15 mm |
Largeur cône | 0.5906 in |
Largeur totale | 15 mm |
Largeur totale | 0.5906 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 30.9 kN |
Charge statique | 29 kN |
Limite de fatigue | 2.9 kN |
Vitesse de référence | 13000 rpm |
Vitesse limite | 15000 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 0.22 lb |