1'251.22 CHF/ Unitéhors TVA
1'352.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 313 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre intérieur | 4.3307 in |
Diamètre extérieur cuvette | 240 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 9.4488 in |
Largeur cuvette | 38 mm |
Largeur cuvette | 1.4961 in |
Largeur cône | 57 mm |
Largeur cône | 2.2441 in |
Largeur totale | 63 mm |
Largeur totale | 2.4803 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 491 kN |
Charge statique | 585 kN |
Limite de fatigue | 61 kN |
Vitesse de référence | 1900 rpm |
Vitesse limite | 2800 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 26.4 lb |