214.85 CHF/ Unitéhors TVA
232.25 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 313 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre intérieur | 2.7559 in |
Diamètre extérieur cuvette | 150 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 5.9055 in |
Largeur cuvette | 25 mm |
Largeur cuvette | 0.9843 in |
Largeur cône | 35 mm |
Largeur cône | 1.378 in |
Largeur totale | 38 mm |
Largeur totale | 1.4961 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 229 kN |
Charge statique | 220 kN |
Vitesse de référence | 3400 rpm |
Vitesse limite | 4500 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 6.28 lb |