191.63 CHF/ Unitéhors TVA
207.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 303 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre intérieur | 2.9528 in |
Diamètre extérieur cuvette | 160 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 6.2992 in |
Largeur cuvette | 31 mm |
Largeur cuvette | 1.2205 in |
Largeur cône | 37 mm |
Largeur cône | 1.4567 in |
Largeur totale | 40 mm |
Largeur totale | 1.5748 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 301 kN |
Charge statique | 290 kN |
Limite de fatigue | 34.5 kN |
Vitesse de référence | 3400 rpm |
Vitesse limite | 4300 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 7.69 lb |
507.80 CHF/ Unitéhors TVA
548.93 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026