Eriks
SKF

SKF 30305, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 25 mm ID, 62 mm tasse OD, 18.25 mm WD

  • ERIKS:13457736
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

24.36 CHF/ Unitéhors TVA

26.33 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
303
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre intérieur
0.9843 in
Diamètre extérieur cuvette
62 mm
Diamètre extérieur cuvette
2.4409 in
Largeur cuvette
15 mm
Largeur cuvette
0.5906 in
Largeur cône
17 mm
Largeur cône
0.6693 in
Largeur totale
18.25 mm
Largeur totale
0.7185 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
55.3 kN
Charge statique
43 kN
Limite de fatigue
4.75 kN
Vitesse de référence
9500 rpm
Vitesse limite
12000 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
0.56 lb
Alternatives

58.50 CHF/ Unitéhors TVA

63.24 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026