17.06 CHF/ Unitéhors TVA
18.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 303 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre intérieur | 0.6693 in |
Diamètre extérieur cuvette | 47 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 1.8504 in |
Largeur cuvette | 12 mm |
Largeur cuvette | 0.4724 in |
Largeur cône | 14 mm |
Largeur cône | 0.5512 in |
Largeur totale | 15.25 mm |
Largeur totale | 0.6004 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 34.2 kN |
Charge statique | 25 kN |
Limite de fatigue | 2.7 kN |
Vitesse de référence | 13000 rpm |
Vitesse limite | 16000 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 0.28 lb |
50.70 CHF/ Unitéhors TVA
54.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026