4'741.80 CHF/ Unitéhors TVA
5'125.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 241 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur | 400 mm |
Largeur | 160 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 3900 kN |
Charge dynamique | 2491 kN |
Vitesse limite | 500 rpm |
Limite de fatigue | 315 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 81.1 kg |