Eriks
SKF

SKF 24128-2CS5/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 140 mm ID, 225 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:13175784
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1'581.61 CHF/ Unitéhors TVA

1'709.72 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
241
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
85 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1160 kN
Charge dynamique
797 kN
Vitesse limite
850 rpm
Limite de fatigue
112 kN
Classe de performance
Normal
Poids
12.8 kg
Poids
28.2 lb