1'565.96 CHF/ Unitéhors TVA
1'692.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 240 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Largeur | 90 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1460 kN |
Charge dynamique | 963 kN |
Vitesse limite | 2400 rpm |
Vitesse de référence | 1600 rpm |
Classe de performance | Normale |
Poids | 16.6 kg |
1'450.66 CHF/ Unitéhors TVA
1'568.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026