1'255.04 CHF/ Unitéhors TVA
1'356.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 240 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Largeur | 80 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1200 kN |
Charge dynamique | 783 kN |
Vitesse limite | 2400 rpm |
Vitesse de référence | 1700 rpm |
Limite de fatigue | 114 kN |
Classe de performance | Normale |
Poids | 12.2 kg |
Poids | 26.9 lb |
1'193.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'289.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026