515.70 CHF/ Unitéhors TVA
557.47 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 240 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 115 mm |
Largeur | 40 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 232 kN |
Charge dynamique | 181 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 1.42 kg |
Poids | 3.13 lb |