356.49 CHF/ Unitéhors TVA
385.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 240 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 35 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 156 kN |
Charge dynamique | 137 kN |
Vitesse limite | 360 rpm |
Classe de performance | Normal |
Poids | 0.94 kg |
Poids | 2.07 lb |