5'750.52 CHF/ Unitéhors TVA
6'216.31 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 239 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 400 mm |
Diamètre extérieur | 540 mm |
Largeur | 106 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 3900 kN |
Charge dynamique | 2038 kN |
Vitesse limite | 1200 rpm |
Vitesse de référence | 1100 rpm |
Limite de fatigue | 290 kN |
Classe de performance | Normale |
Poids | 66.7 kg |
Poids | 147 lb |