7'077.45 CHF/ Unitéhors TVA
7'650.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 239 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 360 mm |
Diamètre extérieur | 480 mm |
Largeur | 90 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2750 kN |
Charge dynamique | 1456 kN |
Vitesse limite | 1300 rpm |
Vitesse de référence | 1200 rpm |
Classe de performance | Normale |
Poids | 43.3 kg |
Poids | 95.5 lb |