5'134.68 CHF/ Unitéhors TVA
5'550.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 239 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 320 mm |
Diamètre extérieur | 440 mm |
Largeur | 90 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2700 kN |
Charge dynamique | 1480 kN |
Vitesse limite | 1500 rpm |
Vitesse de référence | 1400 rpm |
Classe de performance | Normal |
Poids | 40.8 kg |
Poids | 89.9 lb |