2'680.83 CHF/ Unitéhors TVA
2'897.98 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 232 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 320 mm |
Largeur | 112 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2120 kN |
Charge dynamique | 1557 kN |
Vitesse limite | 1900 rpm |
Vitesse de référence | 1300 rpm |
Classe de performance | Normal |
Poids | 38.2 kg |