1'256.90 CHF/ Unitéhors TVA
1'358.71 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 232 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 250 mm |
Largeur | 88 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1250 kN |
Charge dynamique | 962 kN |
Vitesse limite | 2400 rpm |
Vitesse de référence | 1700 rpm |
Classe de performance | Normale |
Poids | 17.9 kg |