Eriks
SKF

SKF 23222-2CS5/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 110 mm ID, 200 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:13196439
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

753.30 CHF/ Unitéhors TVA

814.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
232
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
69.8 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
765 kN
Charge dynamique
627 kN
Vitesse limite
1000 rpm
Limite de fatigue
76.5 kN
Classe de performance
Normal
Poids
9.5 kg
Poids
20.9 lb