363.27 CHF/ Unitéhors TVA
392.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 232 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 52.4 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 440 kN |
Charge dynamique | 372 kN |
Vitesse limite | 3800 rpm |
Vitesse de référence | 2800 rpm |
Limite de fatigue | 48 kN |
Classe de performance | Normale |
Poids | 4.33 kg |
Poids | 9.55 lb |
445.33 CHF/ Unitéhors TVA
481.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026