6'598.66 CHF/ Unitéhors TVA
7'133.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 231 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 300 mm |
Diamètre extérieur | 500 mm |
Largeur | 160 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 5100 kN |
Charge dynamique | 3368 kN |
Vitesse limite | 1200 rpm |
Vitesse de référence | 950 rpm |
Limite de fatigue | 380 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 127 kg |
Poids | 279 lb |