4'993.91 CHF/ Unitéhors TVA
5'398.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 231 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 280 mm |
Diamètre extérieur | 460 mm |
Largeur | 146 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 4250 kN |
Charge dynamique | 2788 kN |
Vitesse limite | 420 rpm |
Limite de fatigue | 335 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 94.8 kg |
Poids | 209 lb |