2'655.35 CHF/ Unitéhors TVA
2'870.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 231 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 370 mm |
Largeur | 120 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2750 kN |
Charge dynamique | 1888 kN |
Vitesse limite | 1700 rpm |
Vitesse de référence | 1300 rpm |
Limite de fatigue | 232 kN |
Classe de performance | Normale |
Poids | 50.6 kg |
Poids | 112 lb |
2'844.63 CHF/ Unitéhors TVA
3'075.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026