754.71 CHF/ Unitéhors TVA
815.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 231 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 210 mm |
Largeur | 64 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 780 kN |
Charge dynamique | 586 kN |
Vitesse limite | 3200 rpm |
Vitesse de référence | 2400 rpm |
Classe de performance | Normal |
Poids | 8.43 kg |