Eriks
SKF

SKF 23124 CCK/W33, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 120 mm ID, 200 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:23756080
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les roulements à rotule sur rouleaux comportent deux rangées de rouleaux avec un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux chemins de roulement inclinés par rapport à l’axe du roulement au niveau de la bague intérieure. Cette particularité leur confère tout un panel de caractéristiques de conception qui font de ces roulements des produits irremplaçables dans de nombreuses applications exigeantes. Ils présentent une capacité d’auto-alignement qui les rend insensibles aux flexions et défauts d'alignement de l'arbre par rapport au logement.
Grâce à leur conception spécifique, les roulements à rotule sur rouleaux SKF admettent, en plus de fortes charges radiales, des charges axiales élevées s’exerçant dans les deux sens.
Ajouter à la liste

616.91 CHF/ Unitéhors TVA

666.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
231
Type
Double-row spherical roller bearing