Eriks
SKF

SKF 23120-2RS5/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 100 mm ID, 165 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:13529451
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

487.47 CHF/ Unitéhors TVA

526.96 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
231
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
165 mm
Largeur
52 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
490 kN
Charge dynamique
386 kN
Vitesse limite
1700 rpm
Limite de fatigue
53 kN
Poids
0.0416 kg
Poids
9.53 lb