5'090.24 CHF/ Unitéhors TVA
5'502.55 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 230 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 360 mm |
Diamètre extérieur | 540 mm |
Largeur | 134 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 4800 kN |
Charge dynamique | 2850 kN |
Vitesse limite | 1200 rpm |
Vitesse de référence | 950 rpm |
Limite de fatigue | 345 kN |
Classe de performance | Normale |
Poids | 104 kg |
Poids | 229 lb |
7'837.16 CHF/ Unitéhors TVA
8'471.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026