2'764.08 CHF/ Unitéhors TVA
2'987.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 230 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 260 mm |
Diamètre extérieur | 400 mm |
Largeur | 104 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2550 kN |
Charge dynamique | 1675 kN |
Vitesse limite | 1700 rpm |
Vitesse de référence | 1300 rpm |
Limite de fatigue | 212 kN |
Classe de performance | Normale |
Poids | 44.7 kg |
Poids | 98.6 lb |
3'229.39 CHF/ Unitéhors TVA
3'490.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026