Eriks
SKF

SKF 23044-2CS5/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 220 mm ID, 340 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:13529448
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

2'753.29 CHF/ Unitéhors TVA

2'976.31 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
230
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Largeur
90 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1860 kN
Charge dynamique
1262 kN
Vitesse limite
540 rpm
Limite de fatigue
163 kN
Classe de performance
Normal
Poids
29.2 kg
Poids
64.3 lb