1'937.14 CHF/ Unitéhors TVA
2'094.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 230 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 290 mm |
Largeur | 75 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1340 kN |
Charge dynamique | 917 kN |
Vitesse limite | 620 rpm |
Classe de performance | Normal |
Poids | 16.5 kg |
Poids | 37.5 lb |