Eriks
SKF

SKF 23030 CCK/W33, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 150 mm ID, 225 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:23755921
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les roulements à rotule sur rouleaux comportent deux rangées de rouleaux avec un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux chemins de roulement inclinés par rapport à l’axe du roulement au niveau de la bague intérieure. Cette particularité leur confère tout un panel de caractéristiques de conception qui font de ces roulements des produits irremplaçables dans de nombreuses applications exigeantes. Ils présentent une capacité d’auto-alignement qui les rend insensibles aux flexions et défauts d'alignement de l'arbre par rapport au logement.
Grâce à leur conception spécifique, les roulements à rotule sur rouleaux SKF admettent, en plus de fortes charges radiales, des charges axiales élevées s’exerçant dans les deux sens.
Ajouter à la liste

740.82 CHF/ Unitéhors TVA

800.83 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
230
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
56 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
750 kN
Charge dynamique
531 kN
Vitesse limite
3200 rpm
Vitesse de référence
2400 rpm
Limite de fatigue
73.5 kN
Classe de performance
Normale
Poids
7.38 kg
Poids
16.3 lb
Alternatives

761.08 CHF/ Unitéhors TVA

822.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026