777.64 CHF/ Unitéhors TVA
840.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 230 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Largeur | 56 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C2 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 750 kN |
Charge dynamique | 531 kN |
Vitesse limite | 3200 rpm |
Vitesse de référence | 2400 rpm |
Classe de performance | Normale |
Poids | 7.38 kg |
Poids | 16.3 lb |