Eriks
SKF

SKF 23028 CCK/C4W33, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 140 mm ID, 210 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:24002065
Image 1
Les roulements à rotule sur rouleaux comportent deux rangées de rouleaux avec un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux chemins de roulement inclinés par rapport à l’axe du roulement au niveau de la bague intérieure. Cette particularité leur confère tout un panel de caractéristiques de conception qui font de ces roulements des produits irremplaçables dans de nombreuses applications exigeantes. Ils présentent une capacité d’auto-alignement qui les rend insensibles aux flexions et défauts d'alignement de l'arbre par rapport au logement.
Grâce à leur conception spécifique, les roulements à rotule sur rouleaux SKF admettent, en plus de fortes charges radiales, des charges axiales élevées s’exerçant dans les deux sens.
Ajouter à la liste

689.37 CHF/ Unitéhors TVA

745.21 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
230
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
53 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
680 kN
Charge dynamique
485 kN
Vitesse limite
3400 rpm
Vitesse de référence
2600 rpm
Classe de performance
Normale
Poids
5.95 kg
Poids
13.1 lb
Alternatives

708.19 CHF/ Unitéhors TVA

765.55 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026