762.88 CHF/ Unitéhors TVA
824.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 230 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 52 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 610 kN |
Charge dynamique | 452 kN |
Vitesse limite | 900 rpm |
Limite de fatigue | 62 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 5.59 kg |
Poids | 12.3 lb |