427.97 CHF/ Unitéhors TVA
462.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 230 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 46 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 500 kN |
Charge dynamique | 366 kN |
Vitesse limite | 4000 rpm |
Vitesse de référence | 3200 rpm |
Classe de performance | Normale |
Poids | 3.86 kg |
Poids | 8.5 lb |
459.47 CHF/ Unitéhors TVA
496.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026