51.55 CHF/ Unitéhors TVA
55.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 2302 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 17 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Joint des deux côtés |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 10.8 kN |
Charge statique | 2.6 kN |
Vitesse de référence | 32000 rpm |
Vitesse limite | 12000 rpm |
54.57 CHF/ Unitéhors TVA
58.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026