Eriks
SKF

SKF 22356 CCK/W33, Roulement à rotule sur rouleaux, 280 mm ID, 580 mm OD, Tôle Cage

  • ERIKS:11617118
Image 1
Les roulements à rotule sur rouleaux comportent deux rangées de rouleaux avec un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux chemins de roulement inclinés par rapport à l’axe du roulement au niveau de la bague intérieure. Cette particularité leur confère tout un panel de caractéristiques de conception qui font de ces roulements des produits irremplaçables dans de nombreuses applications exigeantes. Ils présentent une capacité d’auto-alignement qui les rend insensibles aux flexions et défauts d'alignement de l'arbre par rapport au logement.
Grâce à leur conception spécifique, les roulements à rotule sur rouleaux SKF admettent, en plus de fortes charges radiales, des charges axiales élevées s’exerçant dans les deux sens.
Ajouter à la liste

11'829.95 CHF/ Unitéhors TVA

12'788.18 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
22356
Type
Spherical roller bearing
Diamètre intérieur
280 mm
Diamètre extérieur
580 mm
Largeur
175 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
5200 kN
Charge dynamique
4158 kN
Vitesse limite
1100 rpm
Vitesse de référence
800 rpm
Limite de fatigue
365 kN
Classe de performance
SKF Explorer
Poids
215 kg
Poids
474 lb