1'481.55 CHF/ Unitéhors TVA
1'601.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 223 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Largeur | 93 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1320 kN |
Charge dynamique | 1176 kN |
Vitesse limite | 2400 rpm |
Vitesse de référence | 1800 rpm |
Limite de fatigue | 114 kN |
Classe de performance | Normale |
Poids | 27.1 kg |
Poids | 59.7 lb |
1'504.27 CHF/ Unitéhors TVA
1'626.12 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026