790.93 CHF/ Unitéhors TVA
855.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 223 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Largeur | 80 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1120 kN |
Charge dynamique | 989 kN |
Vitesse limite | 2800 rpm |
Vitesse de référence | 2000 rpm |
Limite de fatigue | 100 kN |
Classe de performance | Normale |
Poids | 17.3 kg |
Poids | 38.2 lb |
962.14 CHF/ Unitéhors TVA
1'040.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026