222.81 CHF/ Unitéhors TVA
240.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 223 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 48 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 360 kN |
Charge dynamique | 357 kN |
Vitesse limite | 5000 rpm |
Vitesse de référence | 3800 rpm |
Limite de fatigue | 38 kN |
Classe de performance | Normale |
Poids | 3.43 kg |
Poids | 7.56 lb |
250.20 CHF/ Unitéhors TVA
270.47 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026