6'444.85 CHF/ Unitéhors TVA
6'966.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 222 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 260 mm |
Diamètre extérieur | 480 mm |
Largeur | 130 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 3550 kN |
Charge dynamique | 2722 kN |
Vitesse limite | 1600 rpm |
Vitesse de référence | 1200 rpm |
Classe de performance | Normal |
Poids | 99.8 kg |