3'203.22 CHF/ Unitéhors TVA
3'462.68 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 222 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 340 mm |
Largeur | 92 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1700 kN |
Charge dynamique | 1345 kN |
Vitesse limite | 600 rpm |
Limite de fatigue | 150 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 34.4 kg |
Poids | 75.8 lb |