Eriks
SKF

SKF 22226 EK, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 130 mm ID, 230 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:23755646
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les roulements à rotule sur rouleaux comportent deux rangées de rouleaux avec un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux chemins de roulement inclinés par rapport à l’axe du roulement au niveau de la bague intérieure. Cette particularité leur confère tout un panel de caractéristiques de conception qui font de ces roulements des produits irremplaçables dans de nombreuses applications exigeantes. Ils présentent une capacité d’auto-alignement qui les rend insensibles aux flexions et défauts d'alignement de l'arbre par rapport au logement.
Grâce à leur conception spécifique, les roulements à rotule sur rouleaux SKF admettent, en plus de fortes charges radiales, des charges axiales élevées s’exerçant dans les deux sens.
Ajouter à la liste

688.79 CHF/ Unitéhors TVA

744.58 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Largeur
64 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
930 kN
Charge dynamique
758 kN
Vitesse limite
3600 rpm
Vitesse de référence
2600 rpm
Limite de fatigue
88 kN
Classe de performance
Normale
Poids
11 kg
Poids
24.2 lb
Alternatives

676.18 CHF/ Unitéhors TVA

730.95 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026