688.79 CHF/ Unitéhors TVA
744.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 222 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 230 mm |
Largeur | 64 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 930 kN |
Charge dynamique | 758 kN |
Vitesse limite | 3600 rpm |
Vitesse de référence | 2600 rpm |
Limite de fatigue | 88 kN |
Classe de performance | Normale |
Poids | 11 kg |
Poids | 24.2 lb |
676.18 CHF/ Unitéhors TVA
730.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026